DAYTON Drum Truck


filtre
Hjul: 3 "x 1-1 / 4" polyuretan , Farge/finish: Polert Chrome , Forbindelse: 1/2 , Konstruksjon: Stål , Strømningshastighet: 2.2 , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: WaterSense godkjent , Maks. Strømme: 2.2 gpm , Total lengde: 52.25 " , Erstatningskassett: Keramisk , Ventildesign: Trykkbalanse , Hjullager: Roller
StilModellTotal høydeFARGETrommekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeFinishHåndtakstypeLastekapasitetPris (eks. mva)
A
30 YP18
37 "-55 gal.26.25 "-Pulverlakkert-1000 lb.7 938 NOK
B
34D651
55.25 "Sølv30 til 85 gal.25 "Form på gummiPulverlakkertDobbelt og buet1000 lb.9 553 NOK
B
34D652
55.25 "Sølv30 til 85 gal.25 "Form på gummiPulverlakkertDobbelt og buet1000 lb.7 285 NOK
C
34D649
56.5 "Rød55 gal.23.5 "Form på gummiPulverlakkdual1000 lb.5 194 NOK
D
34D665
57.5 "Rød55 gal.23.75 "polyolefinPulverlakkdual1000 lb.4 650 NOK
B
34D654
58 "Sølv30 til 85 gal.28 "PneumatiskPulverlakkertDobbelt og buet700 lb.8 640 NOK
B
34D653
58 "Sølv30 til 85 gal.28 "PneumatiskPulverlakkertDobbelt og buet700 lb.12 491 NOK
E
34D647
59 "Rød55 gal.24 "Form på gummiPulverlakkDobbelt og buet1000 lb.4 339 NOK
F
34D646
59.5 "Rød55 gal.23.5ft.Form på gummihjulnavPulverlakkdual1000 lb.3 832 NOK

Drum Truck

Dayton trommelbiler er designet for lasting, lossing og transport av polyetylen/stål/fiberfat (maks 85 gallons) på og av pallene. Disse lastebilene har fjærbelastede klemmer for sikkert å holde de rimmede tromlene og polyuretanhjulene og hjulene for enkel manøvrering. Utvalgte modeller har aluminiumsrammer som kan vippes tilbake med lufthjul for å redusere den fysiske anstrengelsen og holde lastebilene i oppreist stilling når du flytter tromlene. De er også integrert med en klokkekrok for å feste trommene med rammen. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelbilene tilgjengelig med 700 og 1000 lb lastekapasitet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?