DAYTON 34D654 trommeltruck 30-85 gallon aluminium 58 tommers høyde | AC6LEQ

DAYTON 34D654 trommelbil 30-85 gallon aluminium 58 tommers høyde

På lager
Vare: AC6LEQ Modell: 34D654

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
FARGESølv
Trommekapasitet30 til 85 gal.
FinishPulverlakkert
Forhjul Dia.12 "
Forhjulsbredde4"
HåndtakstypeDobbelt og buet
Lastekapasitet700 lb.
MaterialeAluminum
Generell dybde21 "
Total høyde58 "
Samlet bredde28 "
Bakhjul Dia.6"
HjullagerRoller
HjulmaterialePneumatisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.764
Skipets høyde (cm)153.67
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Bakhjulsbredde (1-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeFARGETrommekapasitetSamlet breddeHjulmaterialeFinishHåndtakstypeLastekapasitetPris
DAYTON 34D646 trommeltruck 55 gallon stål rød 59-1/2 tommers høyde | AC6LEG 34D64659.5 "Rød55 gal.23.5ft.Form på gummihjulnavPulverlakkdual1000 lb.3 832 NOK
DAYTON 34D647 Trommelbil 55 Gallon Stål Rød Høyde 59 In | AC6LEH 34D64759 "Rød55 gal.24 "Form på gummiPulverlakkDobbelt og buet1000 lb.4 339 NOK
DAYTON 34D649 trommelbil 55 gallon stål rød 56-1/2 tommers høyde | AC6LEK 34D64956.5 "Rød55 gal.23.5 "Form på gummiPulverlakkdual1000 lb.5 194 NOK
DAYTON 34D651 trommeltruck med bremse gummihjul | AC6LEM 34D65155.25 "Sølv30 til 85 gal.25 "Form på gummiPulverlakkertDobbelt og buet1000 lb.9 553 NOK
DAYTON 34D652 trommeltruck 30-85 gallon 55-1/4 tommers høyde | AC6LEN 34D65255.25 "Sølv30 til 85 gal.25 "Form på gummiPulverlakkertDobbelt og buet1000 lb.7 285 NOK
DAYTON 34D653 trommeltruck med bremsepneumatisk hjul | AC6LEP 34D65358 "Sølv30 til 85 gal.28 "PneumatiskPulverlakkertDobbelt og buet700 lb.12 491 NOK
DAYTON 34D665 trommeltruck 55 gallon stål 57-1/2 tommers høyde | AC6LFC 34D66557.5 "Rød55 gal.23.75 "polyolefinPulverlakkdual1000 lb.4 650 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 34D654 trommelbil 30-85 gallon aluminium 58 tommers høyde
8 640 NOK / enhet