ADB HOIST RINGS MFG. Heavy Duty® heiseringer, metrisk


filtre
Fullfør: Svart oksid , Materiale: Alloy Steel , Bevegelse: 360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter , Målesystem: Metric
StilModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeTykkelsePris (eks. mva)
A
34212
400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A
34214
400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A
34314
450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A
34312
450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
A
34505
1050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294 NOK
A
34517
1050KgM12x1.7537 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294 NOK
A
34515
1050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
A
34516
1050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
A
34518
1500KgM14x2.0045 Nm25mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
A
34519
1500KgM14x2.0045 Nm25mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 256 NOK
A
34520
1500KgM14x2.0045 Nm32mm65.3 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
A
34521
1500KgM14x2.0045 Nm32mm105 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 256 NOK
A
34616
1900KgM16x2.0080 Nm32mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294 NOK
A
34615
1900KgM16x2.0080 Nm32mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
A
34614
1900KgM16x2.0080 Nm25mm62 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
A
34604
1900KgM16x2.0080 Nm25mm101.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294 NOK
A
34717
2200KgM20x2.50135 Nm38mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 345 NOK
A
34714
2200KgM20x2.50135 Nm25mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 196 NOK
A
34716
2200KgM20x2.50135 Nm38mm58.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 196 NOK
A
34715
2200KgM20x2.50135 Nm25mm98.4 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 345 NOK
A
34101
3000KgM20x2.50135 Nm28mm89.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 602 NOK
A
34161
3000KgM20x2.50135 Nm28mm131.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 928 NOK
A
34162
4200KgM24x3.0311 Nm28mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 928 NOK
A
34103
4200KgM24x3.0311 Nm38mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 602 NOK
A
34163
4200KgM24x3.0311 Nm38mm127.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 928 NOK
A
34102
4200KgM24x3.0311 Nm28mm85.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 602 NOK
A
34167
4500KgM30x3.5311 Nm48mm121.1 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm3 038 NOK
A
34107
4500KgM30x3.5311 Nm48mm79.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 700 NOK
A
34165
4500KgM30x3.5311 Nm38mm79.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm3 038 NOK
A
34105
4500KgM30x3.5311 Nm38mm79.7 mm129.5 mm71.4 mm25.4 mm2 700 NOK
A
34401
7000KgM30x3.5637.2 Nm67 mm95 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm4 019 NOK
A
34402
11000KgM36x4.01085.5 Nm67 mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm4 630 NOK
A
34403
12500KgM42x4.51085.5 Nm80mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm7 798 NOK
A
34404
13500KgM48x5.01085.5 Nm80mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm7 798 NOK
A
34406
13500KgM56x5.51085.5 Nm88 mm88.6 mm171.5 mm98.5 mm31.8 mm7 798 NOK
B
34060
25000KgM64x6.03600 Nm102 mm124.5 mm235mm131.1 mm44.5 mm21 085 NOK
A
34592
55115.57 kgM64-6------27 387 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?