Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AMERICAN DRILL BUSHING 34163 Heisering, 4200Kg Lastekapasitet, M24x3.0 Gjengestørrelse, 311 Nm Dreiemoment | CD6KMQ

ADB TALJERINGER MFG. 34163 Heisering, 4200 kg lastekapasitet, M24x3.0 gjengestørrelse, 311 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KMQ Modell: 34163
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
2 928 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde127.1 mm
Innvendig bredde71.4 mm
Lastekapasitet4200Kg
MaterialeAlloy Steel
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
Total høyde266.6 mm
System for målingMetric
Tykkelse25.4 mm
tråd Lengde38mm
TrådstørrelseM24x3.0
moment~~POS=TRUNC311 Nm
Bredde129.5 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)26.75
Skipets lengde (cm)13.03
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lange stangmodeller

Egenskaper:

  • Designfaktor: Minimum designfaktor = 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, heiseringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: Oppfyller militærspesifikasjon nr. MIL-STD 209, oppfyller ANSI/ASME B30.26
  • Finish: Black Oxide Finish for korrosjonsbestandighet, *
  • Typiske bruksområder: ADBs HEAVY DUTY® heiseringer er spesifisert og brukt i kjernekraftutstyr
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner omtrentlige variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.
  • Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsemoment~~POS=TRUNCtråd LengdeInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeTykkelsePris
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Heisering, 400Kg Lastekapasitet, M8x1.25 Gjengestørrelse, 9.5 Nm Moment | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Heisering, 450Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 16 Nm Moment | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Heisering, 450Kg Lastekapasitet, M10x1.5 Gjengestørrelse, 16 Nm Moment | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm949NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 294 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Heisering, 1050Kg Lastekapasitet, M12x1.75 Gjengestørrelse, 37 Nm Moment | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm1 150 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 34163 Heisering, 4200 kg lastekapasitet, M24x3.0 gjengestørrelse, 311 Nm dreiemoment
2 928 NOK / enhet