American Drill Bushing 34515 svingbar taljering er designet for å løfte tunge laster trygt. Den er egnet for bruksområder inkludert rigging, forankring, trekking eller heising.
Egenskaper:
- Designfaktor: Minimum designfaktor = 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, heiseringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen
- Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
- Spesifikasjoner: Oppfyller militærspesifikasjon nr. MIL-STD 209, oppfyller ANSI/ASME B30.26
- Finish: Black Oxide Finish for korrosjonsbestandighet, *
- Typiske bruksområder: ADBs HEAVY DUTY® heiseringer er spesifisert og brukt i kjernekraftutstyr
- 200 % prøvebelastning testet
- Individuelt serienummerert
- Alle dimensjoner omtrentlige variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.
- Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er kausjon i en heisring?
A. Det er en metallløkke som kobles til taljens kropp og kan svinges frem og tilbake 180 grader for å tilpasse lastbevegelsen.
Q. Hva er hensikten med en skuldernål?
A. Skulderpinnen forbinder kroppen, bøylen og skruen i en gaffelkonfigurasjon og beskytter komponentene mot overdreven belastning.
Sp. Er denne taljeringen korrosjonsbestandig?
A. Ja, heisringen har svart oksidfinish for å gi overlegen styrke og korrosjonsbestandighet.
Q. Hva er sikkerhetsfaktor?
A. Sikkerhetsfaktor er definert som forholdet mellom materialets styrke og maksimal spenning i delen. Det øker sikkerheten til mennesker og reduserer risikoen for feil på et produkt. Sikkerhetsfaktoren for American Drill Bushings svingbare taljering er 5:1, noe som betyr at produktet vil ødelegges ved fem ganger arbeidsbelastningsgrensen.