A B Nøyaktighet: -/+ 0.25 % full skala , Kabel lengde: 3 ft. , Kompatibel med: Væsker og gass , Rørtilkoblingstype: FNPT , Rørstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: MNPT , Elektrisk forbindelse: Hirschmann DIN-plugg , vedleggsvurdering: NEMA 4X , IP-vurdering: IP 66 , Ledningslengde: 36 " , NEMA-vurdering: 4X , Antall ledninger: 2 , Driftstemp. Område: 0 grader. til 200 grader. F , Utgangsstrøm: 4 til 20 mA , Responstid: 300 msek. , Temp. Område: 0 grader. til 200 grader. F , Termisk feil: -/+ 0.02 % , fuktede materialer: Rustfritt stål