WATTS 77SI-serien støpejernsgjengede Wye-mønstersiler


filtre
Body Material: Cast Iron , Kroppsmønster: Wye , Kroppsstil: Wye , Dekselmateriale: Cast Iron , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 400 psi , Mfr. Serie: 77SI , Min. Temp.: 32 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkvurdering: 27.6 bar ved 66 grader C / 17.2 bar ved 208 grader C. , Skjermmateriale: Rustfritt stål , Skjerm størrelse: 20 mesh
StilModellPakningsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakHolderdekseltypePris (eks. mva)
A
77SI 1
Fiberfylt NBR1"3 / 4 "Tappet med lukkeplugg417NOK
B
77SI 1/2
Fiberfylt NBR1 / 2 "1 / 4 "Tappet med lukkeplugg233NOK
C
77S1 3/8
Fiberfylt NBR3 / 8 "1 / 4 "Tappet med lukkeplugg273NOK
A
77S1 1 1/2
Fiberfylt NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg687NOK
D
77S1 1 1/4
Fiberfylt NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg712NOK
C
77S1 1/4
PTFE1 / 4 "1 / 4 "Tappet uten låseplugg186NOK
A
77S1 2
PTFE2"3 / 4 "Tappet uten låseplugg1 066 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?