Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 77S1 3/8 Y Sil, 3/8 tommers inntak, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk | CA4GUT 0220083

WATTS 77S1 3/8 Y Sil, 3/8 tommers inntak, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk

På lager
Vare: CA4GUT Modell: 77S1 3/8Kryss Ref: 0220083

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeCast Iron
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeFiberfylt NBR
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Mfr. Serie77SI
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeCast Iron
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.504

Produktdetaljer:

Y Sil, 3/8 tommers inntak, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk

Produktvarianter

ProduktModellPakningsmaterialeInnløpsstørrelseStørrelse på uttakHolderdekseltypePris
WATTS 77SI 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY4CLB 0220075 77SI 1Fiberfylt NBR1"3 / 4 "Tappet med lukkeplugg417NOK
WATTS 77S1 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 Psi trykk | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Fiberfylt NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg687NOK
WATTS 77SI 1/2 Y Sil, 1/2 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk | BY6QZX 0220071 77SI 1/2Fiberfylt NBR1 / 2 "1 / 4 "Tappet med lukkeplugg233NOK
WATTS 77S1 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 208 grader. C, 400 psi trykk | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Tappet uten låseplugg186NOK
WATTS 77S1 2 Y Sil, 2 tommers innløp, 208 grader. C, 400 psi trykk | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Tappet uten låseplugg1 066 NOK
WATTS 77S1 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommers innløp, 20 mesh skjermstørrelse, 400 Psi trykk | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Fiberfylt NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Tappet med lukkeplugg712NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77S1 3/8 Y Sil, 3/8 tommers inntak, 20 mesh skjermstørrelse, 400 psi trykk
273NOK / enhet