POWER FIRST Varmekrympegaffelterminal


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjonstype: Krymp , Maks. Temp.: 221 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet , Terminal Type: standard
StilModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
5UGJ6
Blå1.397 "1 / 4 "16 til 14 AWG25209NOK
B
5WHJ6
Blå1.201 "#1016 til 14 AWG25204NOK
C
5WHJ5
Blå1.122 "#616 til 14 AWG25174NOK
D
4FRF6
Blå1.161 "#816 til 14 AWG25207NOK
E
5UGJ7
Rød1.154 "#622 til 16 AWG25162NOK
E
5UGJ8
Rød1.165 "#822 til 16 AWG25167NOK
E
5UGJ9
Rød1.181 "#1022 til 16 AWG25171NOK
F
5WHJ2
Gul1.319 "#812 til 10 AWG25223NOK
G
5WHJ3
Gul1.319 "#1012 til 10 AWG25212NOK
G
5WHJ4
Gul1.614 "1 / 4 "12 til 10 AWG25343NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?