SCHNEIDER ELECTRIC Varsellampe, stroberør, 120VAC


filtre
Nåværende tegning: 290mA AC , Diameter: 2.75 " , blinker per minutt: 75 , Høyde: 9.125 " , Husmateriale: ABS plast , Lampelevetid: 3000 hr. , Lampetype: Stroberør , Linsedesign: Sylinder , Linsemateriale: polykarbonat , Lyseffekt: 10 Joules , Montering: Vri-og-lås , Driftstemperatur: -13 til 131 grader F , Strømkilde: 120 VAC , Vurdering: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Spenning: 120 VAC
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
XVBL8G6
Blå5 873 NOK
B
XVBL8G7
Fjern6 113 NOK
C
XVBL8G4
Rød5 776 NOK
D
XVBL8G8
Gul6 237 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?