BUSSMANN AGW-serie glass og keramiske sikringer


filtre
Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 0.25 " , Sikringsstørrelse / gruppe: 7AG (6.35 mm x 22 mm) , Sikringstype: Rask blåse , Avbruddsvurdering: 1kA ved 32 VAC , Lengde: 0.88 " , Mfr. Serie: AGW , Monteringsstil: Holder / klips , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Klipp , Spenning (AC): 32 VAC
StilModellKarakterMotstandPris (eks. mva)
A
AGW-2-1 / 2
2.5A-23NOK
B
AGW-2
2A49 milli-ohm22NOK
B
AGW-4
4A20.7 milli-ohm23NOK
C
AGW-5
5A-17NOK
D
AGW-6
6A12.4 milli-ohm17NOK
E
AGW-7-1 / 2
7.5A-17NOK
F
AGW-10
10A-17NOK
G
AGW-15
15A-16NOK
B
AGW-30
30A-17NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?