Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AGW-4 patronglasssikring, raskt blåst, 32VAC, 4A, sylindrisk

På lager
Vare: BD2EJR Modell: AGW-4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
KroppsstilSylindriske
Karakter4A
Diameter0.25 "
Sikringsstørrelse / gruppe7AG (6.35 mm x 22 mm)
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering1kA ved 32 VAC
Lengde0.88 "
Mfr. SerieAGW
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
Motstand20.7 milli-ohm
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)32 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMotstandPris
BUSSMANN AGW-2 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, sylindrisk | BC7VZY AGW-22A49 milli-ohm22NOK
BUSSMANN AGW-2-1/2 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, 2.5A, sylindrisk | BC8DZJ AGW-2-1 / 22.5A-23NOK
BUSSMANN AGW-5 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, sylindrisk | BC8JAR AGW-55A-17NOK
BUSSMANN AGW-6 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, 6A, sylindrisk | BC8PCV AGW-66A12.4 milli-ohm17NOK
BUSSMANN AGW-15 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, 15A, sylindrisk | BC8TNV AGW-1515A-16NOK
BUSSMANN AGW-7-1/2 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, 7.5A, sylindrisk | BC9HBC AGW-7-1 / 27.5A-17NOK
BUSSMANN AGW-10 patronglasssikring, hurtigblåsende, 32VAC, sylindrisk | BD3HGN AGW-1010A-17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AGW-4 patronglasssikring, raskt blåst, 32VAC, 4A, sylindrisk
23NOK / enhet