Bremsetype: Fingerskrue , Caster Brems inkludert: Ja , Caster-produktgruppe: Svingbart hjul med brems , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , hjultype: Sving , Styrehjul Materiale: Gummi , Hjulform: standard , Kjernefarge: Svart , Kjernemateriale: Gummi , Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 1-3 / 4 x 3 " , Låsetype: Ingen lås inkludert , Monteringsbolt Dia.: 5 / 16 " , Ikke-merking: Nei , Utvendig bolthullavstand: 2-3/8 x 3-3/8" , Platestørrelse: 3-1/8 x 4-1/8" , Platetykkelse: 0.149 " , Platetype: A , Raceway: Dobbel ball , Stem Dia.: 1/2 "-13 , stammetype: gjenget , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F , Trådstørrelse: 1 / 2-13 , Hjullager: Delrin (R) , Hjulfarge: Svart , Hjulmateriale: Gummi , Hjulbredde: 13 / 16 "