Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202RN02052S005G Dobbel svinghjul med brems 200 Lb 2 tommer | AC6EAV 33H781

ALBION 202RN02052S005G Dobbelt svingbare hjul med brems 200 Lb 2 tommer

På lager
Vare: AC6EAV Modell: 202RN02052S005GKryssreferanse: 33H781

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Caster m / brems
BremsetypeFingerskrue
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster ProduktgruppeSvingbart hjul med brems
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
durometer75 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterA
Innvendig avstand på bolthull1-3 / 4 x 3 "
Lastevurdering200 lb.
Lås TypeIngen lås inkludert
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Utenfor bolthullavstand2-3/8 x 3-3/8"
Total høyde2 13 / 16 "
Plate Størrelse3-1/8 x 4-1/8"
Tykke tykkelse0.149 "
plate TypeA
race måteDobbel ball
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.684
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningdurometerLastevurderingMonteringstypeTotal høydeStamlengdeHjuldiameterPris
ALBION 202RN02052S001G Svinghjul med to hjul med brems 200 Lb 2 tommer | AB8TCW 26Y501 202RN02052S001G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "1.5 "2"281NOK
ALBION 202RN02052S002G Svingbare hjul med to hjul med brems 200 Lb 2 tommer | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "2.5 "2"265NOK
ALBION 202RN02X52S001G Dobbel svinghjul med brems 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 til 999 lb.75 Shore D300 lb.Tallerken3.375 "-2.5 "29NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202RN02052S005G Dobbelt svingbare hjul med brems 200 Lb 2 tommer
232NOK / enhet