Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 202RN02052S001G Svinghjul med to hjul med brems 200 Lb 2 tommer | AB8TCW 26Y501

ALBION 202RN02052S001G Svingbare hjul med to hjul med brems 200 Lb 2 tommer

På lager
Vare: AB8TCW Modell: 202RN02052S001GKryssref: 26Y501

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDual Wheel Caster m / brems
BremsetypeFingerskrue
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Type hjulSving
HjulmaterialeGummi
Hjulformstandard
KjernefargeSvart
KjernematerialeGummi
durometer80 Shore D
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
Lastevurdering200 lb.
MonteringstypeGjenget stamme
Ikke-merkingNei
Antall hjul2
Total høyde2.75 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.1/2 "-13
Stamlengde1.5 "
Stammen Typegjenget
Temp. Område-40 grader til 180 grader F
Trådstørrelse1 / 2-13
HjullagerDelrin (R)
HjulfargeSvart
Hjuldiameter2"
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningdurometerLastevurderingMonteringstypeTotal høydeStamlengdeHjuldiameterPris
ALBION 202RN02052S002G Svingbare hjul med to hjul med brems 200 Lb 2 tommer | AB8TCZ 26Y504 202RN02052S002G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "2.5 "2"265NOK
ALBION 202RN02X52S001G Dobbel svinghjul med brems 300 Lb. | AC6DXL 33H704 202RN02X52S001G300 til 999 lb.75 Shore D300 lb.Tallerken3.375 "-2.5 "29NOK
ALBION 202RN02052S005G Dobbel svinghjul med brems 200 Lb 2 tommer | AC6EAV 33H781 202RN02052S005G1000 til 2999 lb.75 Shore D200 lb.Tallerken2 13 / 16 "-2"232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 202RN02052S001G Svingbare hjul med to hjul med brems 200 Lb 2 tommer
281NOK / enhet