Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MKT FASTENING 2158434 Seismisk kileanker, 5/8 tommers ankerdia., 4-3/4 tommers ankerlengde, 5Pk | AB6KRN 21V022

MKT FASTENING 2158434 Seismisk kileanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 4-3/4 tommers ankerlengde, 5pk

På lager
Vare: AB6KRN Modell: 2158434Kryssreferanse: 21V022
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
591NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeismisk kileanker
Anker Dia.5 / 8 "
Ankerlengde4.75 "
Innbygging i betong3.25 "
FinishSink belagt
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging3.25 "
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenSink belagt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7316000000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MKT FASTENING 2158434 Seismisk kileanker, 5/8 tommers ankerdiameter, 4-3/4 tommers ankerlengde, 5pk
591NOK /pakke