PARKER Stempelakkumulatorer


Parkers stempelakkumulatorer brukes i konstruksjons-, gruve- og produksjonsindustrien for trykkbasert energilagring, hydraulisk støtdemping og flyt- og pumpepulsdemping.

filtre
StilModellMaks. StrømmeGassvolum (cu.-in.)VæskevolumDiameterHøydeMaks. DriftstrykkMonteringsposisjonAnleggPris (eks. mva)
A
ACP05AA050E1KTC
100 GPM30 cu. i.30 cu. i.2.38 "13 2 / 5 "3000 psiVertikalAlloy Steel5 499 NOK
A
ACP05AA100E1KTC
100 GPM59 cu. i.0.25 gal.2.38 "21.94 "3000 psiVertikalAlloy Steel5 952 NOK
A
A3N0058D1KG
220 GPM63 cu. i.0.25 gal.3 14 / 25 "14.34 "3000 psiVertikalAlloy Steel10 168 NOK
A
A3N0116D1KG
220 GPM121 cu. i.0.5 gal.3 14 / 25 "22 14 / 25 "3000 psiVertikalAlloy Steel12 306 NOK
A
A4N0116D1KG
397 GPM126 cu. i.0.5 gal.4 3 / 4 "16.19 "3000 psiVertikalAlloy Steel18 274 NOK
A
A4N0347D1KG
397 GPM357 cu. i.1.5 gal.4 3 / 4 "34.31 "3000 psiVertikalAlloy Steel21 398 NOK
A
A4N0231D1KG
397 GPM241 cu. i.1 gal.4 3 / 4 "25.19 "3000 psiVertikalAlloy Steel20 054 NOK
A
A6N0231D1KG
818 GPM266 cu. i.1 gal.6 22 / 25 "17.38 "3000 psiVertikalAlloy Steel31 219 NOK
A
A6N0578D1KG
818 GPM613 cu. i.613 cu. i.6 22 / 25 "30.63 "3000 psiVertikalAlloy Steel39 926 NOK
A
A6N1155D1KG
818 GPM1190 cu. i.5 gal.6 22 / 25 "52.63 "3000 psiVertikalAlloy Steel46 278 NOK
A
A6N2310D1KG
818 GPM2345 cu. i.10 gal.6 22 / 25 "96.63 "3000 psiVertikalAlloy Steel65 411 NOK
RFQ

Stempelakkumulatorer

Parkers hydrauliske stempelakkumulatorer er best egnet for å regulere og kompensere lekkasjer av hydrauliske væsker i konstruksjons- eller luftløftutstyr og hydrauliske presser. Disse akkumulatorene av stempeltypen har en tretthetstestet design med Viton O-ringstempeltetninger for lekkasjefrie operasjoner. De er videre utstyrt med gjengede ender som kan repareres for redusert nedetid for installasjon og vedlikehold, og forenkler montering i alle posisjoner.

Arbeidsmekanisme

  • Når hydraulisk trykk påføres væskesiden av akkumulatoren, komprimerer stempelet gassen og lagrer potensiell energi.
  • Når det hydrauliske systemet krever ekstra kraft eller væske, utvider den komprimerte gassen seg og gir høytrykksvæske til systemet.

Egenskaper

  • Parkers stempelakkumulatorer har stålskall for holdbarhet og brannmotstand, noe som sikrer lang levetid.
  • De har et temperaturområde på -20 til 165 grader F for olje og 32 til 165 grader F for vannglykol og vannbaserte hydraulikkvæsker.
  • Disse Parker-akkumulatorene tåler trykk på opptil 20000 XNUMX PSI.
  • De er tilgjengelige i maksimale strømningshastigheter på 100 GPM, 818 GPM, 397 GPM og 220 GPM.

Ofte Stilte Spørsmål

Tilbyr Raptor-rekvisita forhåndsladede akkumulatorer?

Ja, Raptor Supplies en autorisert distributør av Enerpac-tilbud ACL Series forhåndsladede akkumulatorer brukes i et hydraulisk system som tilbyr flere roller for å opprettholde trykk, lagre, gjenvinne energi, redusere trykktopper, drive chassisoppheng og absorbere støt, vibrasjoner og pulseringer.

Hvilken type montering tillater Parkers stempelakkumulatorer?

De tillater vertikal montering for enkel installasjon.

Hva er vedlikeholdskravene til hydrauliske stempelakkumulatorer?

Periodiske inspeksjoner og testing er foreslått for vedlikehold av disse akkumulatorene.

Hva er forskjellen mellom en stempelakkumulator og en blæreakkumulator?

Stempelakkumulatorer tilbyr omfattende tilpasningsmuligheter og har kapasitet til å håndtere større volumer, høyere trykk og forhøyede temperaturer sammenlignet med flere blæreakkumulatorer. Dessuten gir stempelakkumulatorer et bredere område for innledende forhåndsladingsinnstillinger, noe som muliggjør et større væske-til-gass-forhold for spesifikke bruksområder.

Hva er den største fordelen med Parkers stempelakkumulatorer?

Disse stempelakkumulatorene kan operere med gassen fullstendig uttømt uten å forårsake skade på stempelet. Forholdet mellom maksimums- og minimumstrykk kan nå opp til 25, noe som er betydelig høyere enn for blæreakkumulatorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?