PARKER A6N2310D1KG Stempelakkumulator 10 Gallon 1 7/8-12 Sae | AE2AJU 4WB68

PARKER A6N2310D1KG Stempelakkumulator 10 Gallon 1 7/8-12 Sae

Vare: AE2AJU Modell: A6N2310D1KGKryssreferanse: 4WB68
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

64 389 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelakkumulator
AnleggAlloy Steel
Diameter6.88 "
Væskevolum10 gal.
Gassvolum (Cu.-In.)2345
Høyde96.63 "
Maks. Strømme818 GPM
Maks. Flyt GPM818
Maksimalt trykk3000 psi
MonteringVertikal
Temp. Område-20 til 165 F for olje, 32 til 165 F for vannbaserte hydrauliske væsker og vannglykol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 248.4
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)266.7
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innløp SAE (inn.) (1-7 / 8-12 (nr. 24))

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris
PARKER ACP05AA050E1KTC Stempelakkumulator, 0.13 gallons, 2.38 tommers diameter, 100 gpm | AE2AHW 4WB43 ACP05AA050E1KTC2.38 "13.4 "100 GPM5 356 NOK
PARKER ACP05AA100E1KTC Stempelakkumulator 0.25 Gallon 1 1 / 16-12 | AE2AHY 4WB45 ACP05AA100E1KTC2.38 "21.94 "100 GPM5 859 NOK
PARKER A3N0058D1KG Stempelakkumulator 0.25 Gallon 1 1 / 16-12 | AE2AJA 4WB47 A3N0058D1KG3.56 "14.34 "220 GPM10 009 NOK
PARKER A3N0116D1KG Stempelakkumulator, 0.5 gal, 1-1/16-12 Innløp SAE | AE2AJC 4WB49 A3N0116D1KG3.56 "22.56 "220 GPM12 114 NOK
PARKER A4N0116D1KG Stempelakkumulator 0.5 Gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJE 4WB51 A4N0116D1KG4.75 "16.19 "397 GPM17 989 NOK
PARKER A4N0231D1KG Stempelakkumulator 1 Gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJG 4WB54 A4N0231D1KG4.75 "25.19 "397 GPM19 741 NOK
PARKER A4N0347D1KG Stempelakkumulator 1.5 Gallon 1 5 / 8-12 Sae | AE2AJJ 4WB57 A4N0347D1KG4.75 "34.31 "397 GPM21 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER A6N2310D1KG Stempelakkumulator 10 Gallon 1 7/8-12 Sae
64 389 NOK / enhet