Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G6 Varsellys Strobe Tube Blå 120VAC | AJ2JLD 6KX96

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G6 Varsellys Strobe Tube Blå 120VAC

På lager
Vare: AJ2JLD Modell: XVBL8G6Kryssreferanse: 6KX96

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Lys
FARGEBlå
Nåværende tegnet290mA AC
Diameter2.75 "
Blinker per minutt75
Høyde9.125 "
Housing MaterialABS plast
Lampeliv3000 hr.
LampetypeStroberør
ObjektivdesignSylinder
Lens Materialpolykarbonat
light Output10 Joules
MonteringVri-og-lås
Drifts Temp.-13 til 131 grader F
Strømkilde120 VAC
VurderingIP65, NEMA 1, 4X, 12
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G4 Varsellys Stroberør Rød 120VAC | AJ2JLC 6KX95 XVBL8G4Rød5 660 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G7 Varsellys Stroberør Klar 120VAC | AJ2JLE 6KX97 XVBL8G7Fjern6 113 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G8 Varsellys Stroberør Gul 120VAC | AJ2JLF 6KX98 XVBL8G8Gul6 112 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8G6 Varsellys Strobe Tube Blå 120VAC
5 611 NOK / enhet