Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13X047 Fettpistolholder | AA6GFC

WESTWARD 13X047 Fettpistolholder

På lager
Vare: AA6GFC Modell: 13X047

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
143NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpistolholder
StørrelseFor fettpistoler med 2-1 / 4 "dia.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
WESTWARD 13X048 Fettpistolholder Hd | AA6GFD 13X048For smørepistoler med 2-1 / 4 "og 63.5 mm diameter.325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X047 Fettpistolholder
143NOK / enhet