BALDWIN FILTERS Drivstoff / vannseparator sentrifugert med avløp


filtre
Filterdesign: spinn videre
StilModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
PF935
3"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "139NOK
B
BF788
4 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "216NOK
C
BF1269
5 7 / 32 "-5 7 / 32 "3.031 "3.031 "1 054 NOK
D
BF7921
5 11 / 16 "-5 11 / 16 "3.031 "3.031 "287NOK
E
BF1201
5 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "450NOK
F
BF9923-O
5.25 "-5.25 "3.75 "-742NOK
G
BF1222-SP
5.25 "-5.25 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "715NOK
H
BF992
5.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "256NOK
I
BF962
5.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "160NOK
J
BF7664
5.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "321NOK
K
BF1270-SP
6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "807NOK
L
BF1276
6 21 / 32 "-6 21 / 32 "3.031 "3.031 "360NOK
D
BF1367
6 21 / 32 "-6 21 / 32 "3.031 "3.031 "282NOK
M
BF1231
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "992NOK
D
BF1370
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4-5 / 16 "4 5 / 16 "1 544 NOK
N
BF1240
6 25 / 32 "-6 25 / 32 "4.25 "4.25 "384NOK
O
BF1266
6.156 "-6.156 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "377NOK
D
BF1220
6.187 "-6.187 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "327NOK
P
BF798
6.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "342NOK
Q
BF1213
7 13 / 32 "-7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "356NOK
R
BF1365
7 13 / 32 "-7 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "410NOK
S
BF1371
7 31 / 32 "-7 31 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "370NOK
T
BF958
7.437 "-7.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "297NOK
U
BF1360
8 7 / 32 "-8 7 / 32 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "702NOK
V
PF7618
8 9 / 32 "19/32" and 2-1/32"8 9 / 32 "4-11 / 32 "4 11 / 32 "699NOK
W
BF888
8 11 / 16 "-8 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "266NOK
X
BF7584
8 17 / 32 "-8 17 / 32 "4.25 "4.25 "511NOK
Y
BF979
8 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "220NOK
D
BF1355
8 29 / 32 "-8 29 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "1 650 NOK
Z
BF1219
8.125 "-8.125 "4.25 "4.25 "712NOK
A1
BF1373-SP
8.125 "-8.125 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "660NOK
B1
BF7798-SP
9 17 / 32 "-9 17 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "539NOK
D
BF1377
9 31 / 32 "-9 31 / 32 "4.25 "4.25 "718NOK
C1
BF784
9.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "486NOK
D1
BF1218
11 5 / 16 "-11 5 / 16 "4.25 "4.25 "482NOK
D
BF1357
12 3 / 32 "-12 3 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "1 193 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?