Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE BF1371 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HZA 4ENR8

BALDWIN FILTERS BF1371 Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AD7HZA Modell: BF1371Kryssreferanse: 4ENR8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde7 31 / 32 "
Lengde7 31 / 32 "
Utenfor Dia.3-11 / 16 "
Bredde3 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)21.77
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.54
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF788 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2KWK 2KXT7 BF7884 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "216NOK
BALDWIN FILTRE BF979 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LCR 2KYL1 BF9798 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "220NOK
BALDWIN FILTRE PF935 Drivstofffilter Element/primær | AC2LDJ 2KYN8 PF9353"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "139NOK
BALDWIN FILTRE BF784 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LGW 2KZA1 BF7849.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "486NOK
BALDWIN FILTRE BF992 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2LHU 2KZC6 BF9925.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "256NOK
BALDWIN FILTRE BF1201 Drivstofffilter Element/separator | AC2LJG 2KZD9 BF12015 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "450NOK
BALDWIN FILTRE BF798 Drivstofffilter Spin-on | AC2LKD 2KZG2 BF7986.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1371 Drivstofffilter Spin-on/separator
370NOK / enhet