BALDWIN FILTRE BF1360 Drivstofffilter Spin-on/separator | AD7HYE 4ENN7

BALDWIN FILTERS BF1360 Drivstofffilter Spin-on/separator

På lager
Vare: AD7HYE Modell: BF1360Kryssreferanse: 4ENN7

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde8 7 / 32 "
Lengde8 7 / 32 "
Utenfor Dia.4-9 / 32 "
Bredde4 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)44.78
Skipets bredde (cm)33.35
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF788 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2KWK 2KXT7 BF7884 27 / 32 "-4 27 / 32 "3.031 "3.031 "216NOK
BALDWIN FILTRE BF979 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LCR 2KYL1 BF9798 23 / 32 "-8 23 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "220NOK
BALDWIN FILTRE PF935 Drivstofffilter Element/primær | AC2LDJ 2KYN8 PF9353"13 / 32 "3"2.25 "2.25 "139NOK
BALDWIN FILTRE BF784 Drivstofffilter Spin-on/primær | AC2LGW 2KZA1 BF7849.5 "-9.5 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "486NOK
BALDWIN FILTRE BF992 Drivstofffilter Spin-on/sekundær | AC2LHU 2KZC6 BF9925.375 "-5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "256NOK
BALDWIN FILTRE BF1201 Drivstofffilter Element/separator | AC2LJG 2KZD9 BF12015 15 / 32 "3 / 4 "5 15 / 32 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "450NOK
BALDWIN FILTRE BF798 Drivstofffilter Spin-on | AC2LKD 2KZG2 BF7986.593-6.5933-11 / 16 "3 11 / 16 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1360 Drivstofffilter Spin-on/separator
702NOK / enhet