WESCO Stål servicevogner


filtre
Leppehøyde: 3.5 " , Vektgrense: 500 lb. , Materiale: Stål , Antall styrehjul: 4 , Total høyde: 32 " , Hjulmateriale: Gummi
StilModellTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
270166
33 "16 "2 604 NOK
B
270168
39 "24 "3 244 NOK

Stål servicevogner

Wesco stålservicevogner er i stand til å transportere opptil 500 lb med jevnt fordelt last og har to svingbare og to stive gummihjul for jevn bevegelse over ulendt terreng. Disse enhetene er utstyrt med et skyvehåndtak som hjelper til med å styre vognen og toppbrettene, som kan snus, for å gi en flat arbeidsflate. De er videre integrert med rullestyreskuffer for friksjonsfri drift og er belagt med en bakt emaljefinish for utmerket slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse vognene, tilgjengelig i 33 og 39 tommers lengdealternativer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?