POWER FIRST Vinyl Butt Splice Connector


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Koblingstype: Rumpeskjøt , Isolasjonstype: Vinyl , Maks. Spenning: 600V , Søm: Butted
StilModellFat Inside Dia.FargekodeMaks. Temp.Total lengdeWire Rangepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
4FRH9
0.067 "Rød167 Grader F0.969 "22 til 16 AWG100400NOK
B
4FRJ1
0.091 "Blå167 Grader F0.969 "16 til 14 AWG100403NOK
C
4frl5
0.134 "Gul167 Grader F1.043 "12 til 10 AWG50264NOK
D
5WHG8
0.177 "-75C1.398 "8AWG25278NOK
E
4FRD9
0.232 "Blå167 Grader F1.772 "6AWG20449NOK
F
4fre1
0.307 "Gul167 Grader F2.067 "4AWG20679NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?