Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Pakke med 25 | AE7ATG

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AE7ATG Modell: 5WHG8
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.177 "
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.75C
Maks. Spenning600V
Total lengde1.398 "
SømButted
Wire Range8AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeMaks. Temp.Total lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blå 6 Awg - Pakke med 20 | AD7NYT 4FRD90.232 "Blå167 Grader F1.772 "6AWG20449NOK
POWER FIRST 4FRE1 Butt Splice Connector Yellow 4 Awg - Pakke med 20 | AD7NYU 4fre10.307 "Gul167 Grader F2.067 "4AWG20679NOK
POWER FIRST 4FRH9 Butt Splice Connector Rød 22-16 - Pakke med 100 | AD7PAG 4FRH90.067 "Rød167 Grader F0.969 "22 til 16 AWG100400NOK
POWER FIRST 4FRJ1 Butt Splice Connector Blå 16-14 - Pakke med 100 | AD7PAH 4FRJ10.091 "Blå167 Grader F0.969 "16 til 14 AWG100403NOK
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Connector Gul 12-10 - Pakke med 50 | AD7PBE 4frl50.134 "Gul167 Grader F1.043 "12 til 10 AWG50264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Pakke med 25
278NOK /pakke