Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blå 6 Awg - Pakke med 20 | AD7NYT

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - Pakke med 20

På lager
Vare: AD7NYT Modell: 4FRD9
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
449NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButt Splice-kontakt
Fat Inside Dia.0.232 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.167 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.772 "
SømButted
Wire Range6AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeMaks. Temp.Total lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRE1 Butt Splice Connector Yellow 4 Awg - Pakke med 20 | AD7NYU 4fre10.307 "Gul167 Grader F2.067 "4AWG20679NOK
POWER FIRST 4FRH9 Butt Splice Connector Rød 22-16 - Pakke med 100 | AD7PAG 4FRH90.067 "Rød167 Grader F0.969 "22 til 16 AWG100417NOK
POWER FIRST 4FRJ1 Butt Splice Connector Blå 16-14 - Pakke med 100 | AD7PAH 4FRJ10.091 "Blå167 Grader F0.969 "16 til 14 AWG100451NOK
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Connector Gul 12-10 - Pakke med 50 | AD7PBE 4frl50.134 "Gul167 Grader F1.043 "12 til 10 AWG50295NOK
POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Pakke med 25 | AE7ATG 5WHG80.177 "-75C1.398 "8AWG25278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - Pakke med 20
449NOK /pakke