GAST 1 trinn, tankmontert, oljeløs, horisontal elektrisk luftkompressor


filtre
Kontroll: Automatisk start/stopp , Innhegning: Nei , Bli ferdig: Grå maling , Hz: 60 , Motortype: Åpne Dripproof , Antall stadier: 1 , Fase: 1
StilModellSpenningampsHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeTankstørrelsePris (eks. mva)
A
3HBB-69T-M300AX
1156.61/3100 psi7.375 "12.437 "10 15 / 16 "12 gal.20 071 NOK
B
2LAF-246T-M200EX
115-1/450 psi21 "26 "13 "2 gal.29 355 NOK
C
5HCD-100TA-M550NGX
115/23014.0/7.03/4100 psi27 "33 "16 "20 gal.26 516 NOK
D
7HDD-70TA-M750X
23010.81.5100 psi29 "38 "17 "30 gal.52 092 NOK

1 trinn, tankmontert, oljeløs, horisontal elektrisk luftkompressor

De elektriske ett-trinns luftkompressorene fra Gast er egnet for bruk med pneumatiske verktøy som luftspikere og skrallenøkler, samt for sprøytemaling, granittering og rengjøringsapplikasjoner. Disse tankmonterte Gast-luftkompressorene består av en ASME-kodet sylinder (eller tank) med manuell drenering, en feltjusterbar trykkbryter, en elektrisk åpen-dryppsikker motor, en trykksikkerhetsventil, en trykkmåler, en stengeventil og en tilbakeslagsventil. De kan slippe ut luft med et maksimalt trykk på 100 psi og drives med både 115 og 230 volt strømforsyning. Disse Gast-kompressorene kommer med sylindere på 2, 12, 20 eller 30 gallon og er tilgjengelige i forskjellige hk-klassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?