YELLOW JACKET Ladeslanger


Yellow Jacket ladeslanger er designet for å betjene kjølemiddelinnholdet i ammoniakkledninger, sylinderventiler og brennoljeenheter.

filtre
Angle: 45 Degrees , sprengningstrykk: 4000 PSI , Tilpasningsmateriale: Messing , Slangemateriale: Gummi , Arbeids press: 800 PSI
StilModellFARGETilkoblingsstørrelseSakLengdeAntall slangertypenPris (eks. mva)
A
25202
Blå1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC588NOK
B
25602
Rød1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC581NOK
C
25980
Rød, gul, blå1/4 "KvinneLadeslangesett9"3H VAC1 742 NOK
D
21990
Rød, gul, blå, svart1 / 4 "Ladeslange60 "4Kjøleskap og klimaanlegg1 950 NOK
E
25002
Gul1/4 "KvinneLadeslange9"1H VAC565NOK

Ladeslanger

Yellow Jacket ladeslanger brukes til å betjene kjølemiddelinnholdet i ammoniakkledninger, sylinderventiler og brenseloljeenheter. Disse slangene er utformet med en fuktsperre for å gi økt motstand mot fuktvandring, som som et resultat kan forurense dyre kjølemedier. Nylonpermeasjonsbarrieren til disse Yellow Jacket-slangene overholder SAE-kravene J2196 for CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler. Et bredt utvalg av disse slangene er tilgjengelige i røde, blå og gule fargealternativer raptor Supplies.

Egenskaper

  • De har et robust deksel og fleksibel bakside for beskyttelse under tøffe forhold, polyesterfiberfletting for forsterkning og forsterkning. De tilbyr også en nylonpermeasjonsbarriere for å holde forurensninger ute.
  • Yellow Jacket-slanger har en fuktbarriere som øker motstanden mot fuktighetsvandring som ellers kan forurense dyre kjølemedier.
  • De er kompatible med CFC, HCFC og HFC kjølemedier og tåler en maksimal driftstemperatur på 180 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med en kompakt kuleventil?

Disse ventilene er designet for å åpne/lukke et system i strømningskontrollapplikasjoner. De inkluderer et ventilhus, to seter, en spindel og et håndtak, et panser og en kule som tillater full flyt for lading og gjenvinning av kjølemedier.

Hva er en SealRight-tilpasningsmontering mot tilbakeslag?

Disse armaturene med lite tap fanger umiddelbart kjølemiddel i slangen når de kobles fra og forhindrer potensielle farer.

Hva er hensikten med et metallhåndtak i disse HVAC-ladeslangene?

Metallhåndtak på enden av slangen er designet for å passe trange områder og fange opp all gass som er tilstede for å forhindre utblåsning.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?