Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 5UGJ8 Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 25 | AE6PGM

POWER FIRST 5UGJ8 gaffelterminal rød 22 til 16 Awg - Pakke med 25

På lager
Vare: AE6PGM Modell: 5UGJ8
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
167NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonstypeKrymp
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.165 "
Sømloddet
Stud størrelse#8
Terminaltypestandard
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536904000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeTotal lengdeStud størrelseWire Rangepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4FRF6 Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 25 | AD7NZJ 4FRF6Blå1.161 "#816 til 14 AWG25207NOK
POWER FIRST 5UGJ6 Gaffelterminal Blå 16 Til 14 Awg - Pakke med 25 | AE6PGK 5UGJ6Blå1.397 "1 / 4 "16 til 14 AWG25209NOK
POWER FIRST 5UGJ7 Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 25 | AE6PGL 5UGJ7Rød1.154 "#622 til 16 AWG25162NOK
POWER FIRST 5UGJ9 Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 25 | AE6PGN 5UGJ9Rød1.181 "#1022 til 16 AWG25171NOK
POWER FIRST 5WHJ2 Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 25 | AE7ATV 5WHJ2Gul1.319 "#812 til 10 AWG25223NOK
POWER FIRST 5WHJ3 Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 25 | AE7ATW 5WHJ3Gul1.319 "#1012 til 10 AWG25212NOK
POWER FIRST 5WHJ4 Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 25 | AE7ATX 5WHJ4Gul1.614 "1 / 4 "12 til 10 AWG25343NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 5UGJ8 gaffelterminal rød 22 til 16 Awg - Pakke med 25
167NOK /pakke