OSG Høyre karbidbur, eggform


filtre
Skjærende type: Høyre hånd , Form: Egg
StilModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris (eks. mva)
A
906-2362
SE-1-6.00mm9mm75,00050mmCarbide6"330NOK
B
906-2500
SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "330NOK
C
806-2362
SE-1-6.00mm9mm75,00050mmCarbide6"354NOK
D
806-2500
SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "354NOK
D
806-3750-60
SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"390NOK
B
906-3750
SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "351NOK
B
906-3750-60
SE-3-16.00mm16mm40,00050mmHSS6"377NOK
D
806-3750
SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "372NOK
E
886-3750
SE-3A-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "580NOK
F
886-3750-60
SE-3MA-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"579NOK
D
806-5000
SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "602NOK
B
906-5000
SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "583NOK
B
906-5000-60
SE-5-22.00mm22mm30,00050mmHSS6"583NOK
D
806-5000-60
SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"608NOK
E
886-5000
SE-5A-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "757NOK
E
886-5000-60
SE-5MA-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"767NOK
D
806-6250
SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "848NOK
D
806-6250-60
SE-6-16.00mm25mm40,00050mmHSS6"885NOK
B
906-6250-60
SE-6-25.00mm25mm25,00050mmHSS6"838NOK
B
906-6250
SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "838NOK
E
886-6250
SE-6A-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "1 242 NOK
E
886-6250-60
SE-6MA-16.00mm25mm40,00050mmHSS6"1 296 NOK
D
806-7500-60
SE-7-19.00mm25mm40,00050mmHSS6"1 203 NOK
B
906-7500-60
SE-7-25.00mm25mm25,00050mmHSS6"1 132 NOK
D
806-7500
SE-714 Degrees3 / 4 "1"30,0002"HSS1 / 4 "1 153 NOK
B
906-7500
SE-714 Degrees3 / 4 "1"30,0002"HSS1 / 4 "1 085 NOK
E
886-7500
SE-7A-3 / 4 "1"30,0002"HSS1 / 4 "1 649 NOK
E
886-7500-60
SE-7MA-19.00mm25mm40,00050mmHSS6"1 721 NOK
G
800-8010-30
SE-4112 Degrees3.00mm3.5 "80,00038mmCarbide3"165NOK
H
900-9010
SE-4112 Degrees1 / 8 "7 / 32 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "140NOK
G
800-8010
SE-4112 Degrees1 / 8 "7 / 32 "80,0001.5 "Carbide1 / 8 "156NOK
I
815-0008
SE-5110 Degrees1 / 4 "3 / 8 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "263NOK
I
815-0008-30
SE-5110 Degrees6-23 / 64 "9mm75,00038mmCarbide3"263NOK
J
915-0008
SE-5110 Degrees1 / 4 "3 / 8 "70,0001.5 "Carbide1 / 8 "241NOK
J
915-0008-30
SE-51-6.00mm9mm75,00050mmCarbide3mm241NOK
K
820-0006
SE-5314 Degrees3 / 16 "9 / 32 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "351NOK
L
920-0006
SE-5314 Degrees3 / 16 "9 / 32 "75,0001.5 "Carbide1 / 8 "334NOK
K
820-0006-30
SG-53-5.00mm12mm75,00050mmCarbide6"351NOK
L
920-0006-30
SG-53-5.00mm12mm75,00050mmCarbide6"334NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?