INSIZE Elektronisk trepunkts internt mikrometer


filtre
oppløsning: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-utgang: Ja
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
3128-12
-79 755 NOK
B
3127-E082
0.5 til 0.8"/13 til 20 mm27 159 NOK
C
3127-E065
0.5 til 0.65"/13 til 17 mm11 876 NOK
C
3127-E1
0.8 til 1"/20 til 25 mm13 432 NOK
D
3227-E0425
0.35 til 0.425"/9 til 11 mm8 053 NOK
E
3127-E0425
0.35 til 0.425"/9 til 11 mm11 848 NOK
C
3127-E08
0.65 til 0.8"/17 til 20 mm14 743 NOK
F
3127-E053
0.275 til 0.5"/7 til 13 mm30 636 NOK
E
3127-E035
0.275 til 0.35"/7 til 9 mm11 016 NOK
E
3127-E05
0.425 til 0.5"/11 til 13 mm11 016 NOK
G
3127-E25
2 til 2.5"/51 til 63 mm19 112 NOK
G
3127-E3
2.5 til 3"/63 til 76 mm16 782 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?