Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE 3127-E05 Elektronisk trepunkts internt mikrometer, 0.425 til 0.5 tommers område | CF2JDM 55VM84

INSIZE 3127-E05 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, rekkevidde 0.425 til 0.5 tommer

På lager
Vare: CF2JDM Modell: 3127-E05Kryssreferanse: 55VM84
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
11 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInternt mikrometer
sertifiseringInspeksjonsbevis
LåsemuttertypeSkralle stopp
Område0.425 til 0.5"/11 til 13 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
StangtypeExtension
SPC-utgangJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
INSIZE 3127-E3 elektronisk trepunkts internt mikrometer, 2.5 til 3 tommers område | CF2JDF 55VM91 3127-E32.5 til 3"/63 til 76 mm16 631 NOK
INSIZE 3127-E25 elektronisk trepunkts internt mikrometer, 2 til 2.5 tommers område | CF2JDG 55VM90 3127-E252 til 2.5"/51 til 63 mm17 010 NOK
INSIZE 3127-E1 Elektronisk trepunkts internt mikrometer, 0.8 til 1 tommers område | CF2JDH 55VM89 3127-E10.8 til 1"/20 til 25 mm13 226 NOK
INSIZE 3127-E08 Elektronisk trepunkts internt mikrometer, 0.65 til 0.8 tommers område | CF2JDJ 55VM87 3127-E080.65 til 0.8"/17 til 20 mm13 605 NOK
INSIZE 3127-E082 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, rekkevidde 0.5 til 0.8 tommer | CF2JDK 55VM88 3127-E0820.5 til 0.8"/13 til 20 mm24 955 NOK
INSIZE 3127-E065 elektronisk trepunkts internt mikrometer, 0.5 til 0.65 tommers område | CF2JDL 55VM86 3127-E0650.5 til 0.65"/13 til 17 mm12 795 NOK
INSIZE 3227-E0425 Elektronisk trepunkts internt mikrometer, 0.35 til 0.425 tommers område | CF2JDN 55VM81 3227-E04250.35 til 0.425"/9 til 11 mm7 228 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE 3127-E05 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, rekkevidde 0.425 til 0.5 tommer
11 740 NOK / enhet