Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 806-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZPE 33ZT23

OSG 806-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZPE Modell: 806-7500-60Kryssreferanse: 33ZT23
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
1 302 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.19.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde25mm
Maks. RPM40,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormEgg
HandelsnummerSE-7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelsePris
OSG 806-2362 Hardmetallbor 6mm kuttet diameter RH kuttet | AH3ZNV 33ZT14 806-2362SE-1-6.00mm9mm75,00050mmCarbide6"384NOK
OSG 806-2500 Carbide Bur Egg 1/4 tomme | AH3ZNW 33ZT15 806-2500SE-1-1 / 4 "3 / 8 "70,0002"Carbide1 / 4 "384NOK
OSG 806-3750 Carbide Bur Egg 3/8 Inch | AH3ZNX 33ZT16 806-3750SE-3-3 / 8 "5 / 8 "63,0002"HSS1 / 4 "419NOK
OSG 806-3750-60 Hardmetall Bur 9 mm kappdiameter RH kutt | AH3ZNY 33ZT17 806-3750-60SE-3-9.00mm16mm65,00050mmHSS6"423NOK
OSG 806-5000 Carbide Bur Egg 1/2 inch | AH3ZNZ 33ZT18 806-5000SE-5-1 / 2 "7 / 8 "50,0002"HSS1 / 4 "602NOK
OSG 806-5000-60 Hardmetall Bur 12 mm kuttdiameter RH kutt | AH3ZPA 33ZT19 806-5000-60SE-5-12.00mm22mm55,00050mmHSS6"660NOK
OSG 806-6250 Carbide Bur Egg 5/8 Inch | AH3ZPB 33ZT20 806-6250SE-6-5 / 8 "1"40,0002"HSS1 / 4 "956NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 806-7500-60 Karbidbor 19 mm kuttet diameter RH kuttet
1 302 NOK / enhet