A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 5 / 16 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Pivot , Nose Mount Thread: 3/8 "-24 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Pivot Hole Dia.: 0.125 " , Portstørrelse: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 1 / 8 " , Stang trådlengde: 0.38 " , Stang trådstørrelse: 5 "-40 UNC , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Enkelt skuespiller , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål