VESTIL PM5 Series Ergonomic Power Assist palletrucker


filtre
Caster materiale: Poly på stål , Farge: Gul , Dybde: 48 " , Gaffellengde: 48 " , Sadelbredde for gaffel: 27 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakslengde: 49 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 48 " , Lengde: 61 " , Materiale: Stål , Total gaffelbredde: 27 " , Strømkilde: Hånd , Rullemateriale: polyuretan , Styrehjul Dia.: 7" , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2"
StilModellKapasitetGaffelbreddeRulle Dia.RullebreddePris (eks. mva)
A
PM5-2748-PA-Y
5000 lbs.7"3"4"41 837 NOK
B
PM5-2748-ER-Y
5500 lbs.27 "4"3"14 030 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?