VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist palletruck, 5000 Lb. Kapasitet, gul | AG7XHM

VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist palletruck, 5000 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7XHM Modell: PM5-2748-PA-Y

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5000 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGEGul
Dybde48 "
Gaffelhøyde senket3"
Gaffellengde48 "
Gaffel salbredde27 "
Gaffelbredde7"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde49 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde48 "
Lastesenter19 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total gaffelbredde27 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 1 / 2 "
Rulle Dia.3"
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde4"
Styrehjul Dia.7"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandSE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffelbreddeRulle Dia.RullebreddePris
VESTIL PM5-2748-ER-Y Easy Roll palletruck | AG7XHH PM5-2748-ER-Y5500 lbs.27 "4"3"14 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM5-2748-PA-Y Steel Ergonomic Power Assist palletruck, 5000 Lb. Kapasitet, gul
41 837 NOK / enhet