CASH VALVE Kryogenic Pressure Regulator, For Cryogenic Converter, A-32 Series


Cash Valve A-32 Series kryogene trykkreduserende regulatorer er ideelle for å sikre presis kontroll av trykket i kryogene systemer, opprettholde optimale forhold for å konvertere gasser til lavtemperaturvæsker. De brukes i produksjon av flytende naturgass (LNG), industrigassproduksjon...produksjon og kryogen forskning. Les meg

filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: PT , Høyde: 3.187 " , Maks. Press: 600 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Forseglingsmateriale: PTFE
StilModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
16856 (4765)
1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 til 65 psi4 143 NOK
A
16856 (10661)
1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 til 250 psi4 143 NOK
A
16856 (7337)
1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 til 175 psi4 312 NOK
A
22063 (4765)
3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 til 65 psi4 143 NOK
A
22063 (10661)
3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 til 250 psi4 455 NOK
A
22063 (7337)
3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 til 175 psi4 143 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Den har en justerbar fjærbelastet membran som reagerer på endringer i utløpstrykket.
  • Når utløpstrykket øker, komprimerer membranen fjæren, noe som reduserer strømmen av kryogen væske.
  • Hvis utløpstrykket synker, skyver fjæren membranen for å tillate mer væskestrøm.
  • Denne mekanismen garanterer presis kontroll av utløpstrykket, noe som gjør den ideell for kritiske applikasjoner i kryogene miljøer.

Egenskaper

  • Disse kryogene trykkreduksjonsventilene tilbyr et trykkjusteringsområde på 15 til 250 psi, noe som tillater presis kontroll av trykket.
  • De er utstyrt med en NPT-tilkoblingstype, noe som sikrer sikker og pålitelig feste.
  • Disse kryogene sikkerhetsventilene i A-32-serien tåler et maksimalt starttrykk på 650 psi.
  • De har messingkonstruksjon, som sikrer stabilitet og korrosjonsbestandighet for pålitelig ytelse.
  • Disse ventilene tilbyr PTFE-tetningsmateriale for å sikre kompatibilitet med ulike stoffer og effektive tetningsegenskaper.

Ofte Stilte Spørsmål

I hvilke temperaturområder er disse kryogene trykkregulatorene i A-32-serien designet for å fungere optimalt?

Disse kryogene trykkregulatorene i A-32-serien er designet for å fungere innenfor et temperaturområde på -320 til 150 grader F.

Hvordan installere disse kryogene trykkreduserende regulatorene?

  • Velg et godt ventilert og tilgjengelig sted for å installere regulatoren, og sørg for kompatibilitet med kryogene forhold.
  • Rydd installasjonsområdet for hindringer, rusk og farer og vurder beskyttelsesbarrierer om nødvendig.
  • Bekreft at regulatoren samsvarer med den spesifikke kryogene væsken og trykkområdet for applikasjonen din.
  • Koble til innløps- og utløpsledninger med riktige beslag og tetninger, for å sikre lekkasjefrie forbindelser.
  • Installer og luft ut eventuell integrert trykkavlastningsventil i henhold til sikkerhetsretningslinjene.
  • Still inn ønsket utløpstrykk ved å bruke regulatorens justeringsmekanisme i henhold til produsentens instruksjoner.
  • Utfør grundige lekkasjekontroller og trykktester etter installasjon for å sikre riktig funksjonalitet.
  • Følg kryogene sikkerhetsforskrifter, bruk passende personlig verneutstyr under installasjonen.

Kan disse kryogene trykkregulatorene håndtere ulike typer kryogene væsker?

Ja, disse regulatorene er konstruert for å håndtere et bredt spekter av kryogene væsker, inkludert flytende gasser som nitrogen, oksygen, helium og hydrogen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?