Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTANTVENTIL 16856 (4765) Kryogen trykkregulator 5-1/4 tommers lengde | AH9NQU 40PP53

CASH VALVE 16856 (4765) Kryogen trykkregulator 5-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AH9NQU Modell: 16856 (4765)Kryssreferanse: 40PP53
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
4 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryogen trykkregulator
Body MaterialMessing
TilkoblingstypePT
Høyde3.187 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde5.25 "
Maks. Press600 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde15 til 65 psi
Forsegl materialePTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseLengdeStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL 22063 (7337) Kryogen trykkregulator 2-1/4 tommers lengde | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 til 175 psi4 176 NOK
KONTANTVENTIL 16856 (7337) Kryogen trykkregulator 3-1/4 tommers lengde | AH9NQR 40PP51 16856 (7337)1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75 til 175 psi4 312 NOK
KONTANTVENTIL 22063 (10661) Kryogen trykkregulator 4-1/4 tommers lengde | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 til 250 psi4 455 NOK
KONTANTVENTIL 16856 (10661) Kryogen trykkregulator 6-1/4 tommers lengde | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 til 250 psi4 176 NOK
KONTANTVENTIL 22063 (4765) Kryogen trykkregulator 7-1/4 tommers lengde | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 til 65 psi4 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CASH VALVE 16856 (4765) Kryogen trykkregulator 5-1/4 tommers lengde
4 176 NOK / enhet