APOLLO VALVES 94A-serien fullport messing kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: Stål med korrosjonsbestandig belegg , Håndtakstype: spaken , Havn: Full , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 grader til 400 grader F , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
94A-109-01
FNPT x FNPT400 psi WOG2.5 "-1 965 NOK
A
94A-100-01
FNPT x FNPT400 psi WOG3"-3 215 NOK
A
94A-104-01
FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-238NOK
A
94A-102-01
FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-98NOK
A
94A-10A-01
FNPT x FNPT400 psi WOG4"-5 353 NOK
A
94A-101-01
FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-109NOK
A
94A-108-01
FNPT x FNPT600 psi WOG2"-1 096 NOK
A
94A-107-01
FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-710NOK
A
94A-106-01
FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-499NOK
A
94A-105-01
FNPT x FNPT600 psi WOG1"-316NOK
A
94A-103-01
FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-142NOK
A
94A-206-01
Lodde x Lodde600 psi WOG1.25 "1.25 "471NOK
A
94A-203-01
Lodde x Lodde600 psi WOG1 / 2 "1 / 2 "121NOK
A
94A-204-01
Lodde x Lodde600 psi WOG3 / 4 "3 / 4 "191NOK
A
94A-205-01
Lodde x Lodde600 psi WOG1"1"315NOK
A
94A-207-01
Lodde x Lodde600 psi WOG1.5 "1.5 "653NOK
A
94A-208-01
Lodde x Lodde600 psi WOG2"2"980NOK
A
94A-209-01
Lodde x Lodde400 psi WOG2.5 "2.5 "2 232 NOK
A
94A-200-01
Lodde x Lodde400 psi WOG3"3"2 668 NOK
A
94A-20A-01
Lodde x Lodde400 psi WOG4"4"3 983 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?