VESTIL Ankersett i CS-serien


filtre
Boltlengde: 4 1 / 4 " , Farge: Sølv , Materiale: Stål
StilModellBoltstørrelseAntall ankreAntall bolterPris (eks. mva)
A
CS-HD-AK-2
7 / 16 "x 4 1 / 4"22948NOK
B
CS-HD-AK-3
7/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"331 287 NOK
C
CS-HD-AK-4
7/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"441 673 NOK

Ankersett i CS-serien

Vestil CS-seriens ankersett brukes til å feste maskineri, stativer og strukturer sikkert til bakken, og forhindre bevegelse eller velting under drift eller eksterne krefter. Ved å tilby pålitelige forankringsløsninger bidrar disse ankersettene til å forhindre ulykker, opprettholde operasjonell effektivitet og overholde sikkerhetsforskrifter. De er avgjørende for å ivareta personell, utstyr og eiendom, for å sikre et sikkert miljø i dynamiske arbeidsrom hvor stabilitet er avgjørende for optimal ytelse. Disse ankersettene har stålkonstruksjon for strukturell stivhet. De inkluderer 4 kraftige ankere, bolter og skiver og er utstyrt med låsemekanismer som minimerer vibrasjoner og forhindrer utilsiktet utkobling, og sikrer kontinuerlig stabilitet. De er tilgjengelige i sett med 2, 3 og 4 antall ankere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?