STAFFORD MFG Standard Series, todelt delte akselkrager i rustfritt stål


filtre
Karakter: 304 , Materiale: Rustfritt stål , Skruemateriale: 18-8 rustfritt stål , Type: Økonomi
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
32S100
1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "165NOK
RFQ
A
32S108
1-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "234NOK
RFQ
A
32S104
1-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "197NOK
RFQ
A
32S102
1-1 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "165NOK
RFQ
A
32S112
1-3 / 4 "2.750 "5/16-24 x 7/80.688 "310NOK
RFQ
A
32S106
1-3 / 8 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "215NOK
RFQ
A
32S103
1-3 / 16 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "192NOK
RFQ
A
32S105
1-5 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "199NOK
RFQ
A
32S107
1-7 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "218NOK
RFQ
A
32S115
1-15 / 16 "3"5/16-24 x 7/80.688 "459NOK
RFQ
A
32S008
1 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "69NOK
RFQ
A
32S004
1 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "52NOK
RFQ
A
32S002
1 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "43NOK
RFQ
A
32S200
2"3"5/16-24 x 7/80.688 "459NOK
RFQ
B
32SM003
3 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm53NOK
RFQ
A
32S012
3 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "121NOK
RFQ
A
32S006
3 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.344 "61NOK
RFQ
A
32S003
3 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "44NOK
RFQ
B
32SM005
5 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm53NOK
RFQ
A
32S010
5 / 8 "1.313 "10-32 x 1/20.438 "81NOK
RFQ
A
32S005
5 / 16 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "54NOK
RFQ
B
32SM006
6 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm53NOK
RFQ
A
32S014
7 / 8 "1.625 "1/4-28 x 5/80.500 "136NOK
RFQ
A
32S007
7 / 16 "0.938 "6-32 x 3/80.375 "62NOK
RFQ
B
32SM008
8 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm9mm56NOK
RFQ
B
32SM009
9 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm-69NOK
RFQ
A
32S009
9 / 16 "1.250 "10-32 x 1/20.438 "76NOK
RFQ
B
32SM010
10 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm9mm69NOK
RFQ
A
32S011
11 / 16 "1.375 "10-32 x 1/20.438 "95NOK
RFQ
B
32SM012
12 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm93NOK
RFQ
B
32SM014
14 mm30mmM4 x 0.7 x 12 mm11mm100NOK
RFQ
B
32SM015
15 mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm130NOK
RFQ
A
32S015
15 / 16 "1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "145NOK
RFQ
B
32SM016
16 mm34mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm130NOK
RFQ
B
32SM017
17 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm130NOK
RFQ
B
32SM018
18 mm36mmM5 x 0.8 x 16 mm13mm130NOK
RFQ
B
32SM020
20 mm40mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm173NOK
RFQ
B
32SM025
25 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm15mm204NOK
RFQ
B
32SM030
30 mm54mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm239NOK
RFQ
B
32SM035
35 mm57mmM6 x 1.0 x 18 mm15mm252NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?