Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VALVES 94A-206-01 Brass Ball Valve Inline Solder 1-1/4 In | AA9CZQ 1CKE4

APOLLO VALVES 94A-206-01 Messing kuleventil inline loddemetall 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AA9CZQ Modell: 94A-206-01Kryssreferanse: 1CKE4

Få tak i det April 26, Fredag
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
471NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeLodde x Lodde
HåndteringsmaterialeStål med korrosjonsbestandig belegg
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
APOLLO VENTILER 94A-101-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-109NOK
APOLLO VENTILER 94A-102-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-98NOK
APOLLO VENTILER 94A-103-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-142NOK
APOLLO VENTILER 94A-104-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-238NOK
APOLLO VENTILER 94A-105-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi WOG1"-316NOK
APOLLO VENTILER 94A-106-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-499NOK
APOLLO VENTILER 94A-107-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-710NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 94A-206-01 Messing kuleventil inline loddemetall 1-1/4 tommer
471NOK / enhet