Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 94A-106-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4

APOLLO VALVES 94A-106-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In

På lager
Vare: AA9CZF Modell: 94A-106-01Kryssreferanse: 1CKD4
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
499NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet messing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeStål med korrosjonsbestandig belegg
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Rørstørrelse1.25 "
HavnFull
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område0 grader til 400 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
APOLLO VENTILER 94A-101-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-109NOK
APOLLO VENTILER 94A-102-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-98NOK
APOLLO VENTILER 94A-103-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-142NOK
APOLLO VENTILER 94A-104-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-238NOK
APOLLO VENTILER 94A-105-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi WOG1"-316NOK
APOLLO VENTILER 94A-107-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-710NOK
APOLLO VENTILER 94A-108-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPT600 psi WOG2"-1 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 94A-106-01 Messing kuleventil Inline Fnpt 1-1/4 In
499NOK / enhet