Trykktransmitter, minimumstrykk 0 psi, maksimalt trykk 1,500 psi, elektriske tilkoblinger Kabel og ledningsledninger, utgang 4 til 20mA DC, nøyaktighet +/-0.25 prosent av full skala, antall ledninger 2, prosesstilkobling kjønn hann, prosesstilkobling størrelse 1 /2 tommer, prosesstilkoblingstype NPT, strøm nødvendig 10 til 30V DC, NEMA-klassifisering NEMA 4X, IP-klassifisering IP66, serie 626, ledningsinnføringskabelgjennomføring, maksimal driftstemperatur 200 grader F, Minimum driftstemperatur 0 grader F