WESTWARD Bærbar verktøykasse


Bærbare verktøykasser vestover gir store lagringsplasser for oppbevaring av verktøy eller utstyr. Disse enhetene har en robust design som motstår støt og bøyning eller vridning under stress eller varme.

filtre
Skuffesklier: none , Bli ferdig: Pulverlakkert , Lastevurdering: 22 lb. , Antall skuffer: 0 , Antall stykker: 1 , Hjuldiameter: 8.5 "
StilModellLåsesystemFARGEFargefamilieMaterialeAntall håndtakUtenfor høydeUtenfor breddeGenerell dybdePris (eks. mva)
A
35XR65
noneRødRød-02"10 "5.125 "627NOK
B
35XR63
noneRødRød-01"7"4.25 "512NOK
C
35XR68
noneRødRød-03"14 "6.5 "930NOK
D
36Y011
HengelåsRød-Polypropylen, stål1--7"490NOK
E
10J164
HengelåsRød-Stål1--8"1 283 NOK
F
36Y008
HengelåsRød-Polypropylen, stål1--40.12 "991NOK
G
36Y010
HengelåsRød-Polypropylen, stål1--6"326NOK
H
10J162
HengelåsRød-Stål1--8"2 462 NOK
I
10J171
HengelåsRød-Stål1--8"748NOK
J
44ZJ85
Hengelås HaspBlackBlack-16"19 "4"327NOK
K
44ZJ82
Hengelås HaspBlackBlack-17"16 "7"525NOK
L
44ZJ83
Hengelås HaspBlackBlack-16"12 "6-29 / 64 "482NOK
M
44ZJ90
Hengelås HaspBlackBlack-18"20 "7"625NOK
N
44ZJ86
Hengelås HaspBlackBlack-19"24 "8"1 181 NOK
O
32 25 PKXNUMX
Hengelås HaspRødRød-16"12 "6-15 / 32 "480NOK

Egenskaper

  • Disse bærbare verktøykassene vestover har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for slag-, varme- og korrosjonsbestandighet.
  • Disse enhetene er utstyrt med bærehåndtak på toppen for enkel portabilitet og er hengelåsbare for å sikre tyveribeskyttelse og verktøysikkerhet.
  • Utvalgte modeller har skuffer som svinger ut når verktøykassen åpnes, noe som maksimerer lagringsplassen og forbedrer verktøyets tilgjengelighet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke funksjoner er inkludert i disse bærbare verktøykassene mot vest for å forbedre portabiliteten?

Bærbare verktøykasser vestover tilbyr et praktisk innebygd håndtak som gjør det enkelt å bære. Enkelte modeller kan ha hjul eller teleskophåndtak, noe som gir økt mobilitet med enkel transport.

Kan jeg låse disse verktøykassene?

Noen bærbare verktøybokser mot vest kan ha låsemekanismer eller anordninger for å legge til hengelåser for sikkerhetsformål.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?