Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS 626-12-GH-P1-E4-S1 trykktransduser, 1/4 tommers MNPT, 0 til 200 PSI-område, 4 til 20mA DC-utgang | AC8TRV 3DRJ9

DWYER INSTRUMENTS 626-12-GH-P1-E4-S1 trykktransduser, 1/4 tomme MNPT, 0 til 200 PSI rekkevidde, 4 til 20mA DC-utgang

På lager
Vare: AC8TRV Model: 626-12-GH-P1-E4-S1Kryssreferanse: 3DRJ9
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
5 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykktransduser
Nøyaktighet-/+ 0.25 % full skala
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeMNPT
Elektrisk forbindelseHirschmann DIN-plugg
KlasseKlasse 316L
Housing MaterialRustfritt stål
BoligtypeGenerelt formål
IP RatingIP 66
Sløyfemotstand0 til 1300 Ohm
Maks. Press400 psig
NEMA-vurdering4X
Antall ledninger2
Produksjon4 til 20 mA, 2 ledninger
Utgangsstrøm4 til 20 mA
Krav kreves10 til 30V DC
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 200 psig
Responstid300 msek.
Temp. Område0 grader. til 200 grader. F
Termisk feil-/+ 0.02 %
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseKlasseHousing MaterialSløyfemotstandMaks. PressKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangePris
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 15 PSI, rør | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 til 1000 Ohm30 psi10 til 30V DC0 til 15 psi5 590 NOK
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0 til 15 PSI, 36 tommers ledning | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 til 900 Ohm30 psi10 til 28V DC0 til 15 psi5 030 NOK
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 30 PSI, rør | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 til 1000 Ohm60 psi10 til 30V DC0 til 30 psi5 590 NOK
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0 til 30 PSI, 36 tommers ledning | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Grade 316, Grade 316L-0 til 900 Ohm60 psi10 til 28V DC0 til 30 psi5 030 NOK
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 50 PSI, rør | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klasse 316LStøpt aluminium0 til 1300 Ohm100 psig10 til 30V DC0 til 50 psig5 590 NOK
DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 trykktransduser, 0 til 50 PSI, 36 tommers ledning | AC2CDN 2HLR6 626-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "Klasse 316LRustfritt stål0 til 1300 Ohm100 psig10 til 30V DC0 til 50 psig5 030 NOK
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 trykktransduser, 0 til 100 PSI, rør | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Klasse 316LStøpt aluminium0 til 1300 Ohm200 psig10 til 30V DC0 til 100 psig5 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-12-GH-P1-E4-S1 trykktransduser, 1/4 tomme MNPT, 0 til 200 PSI rekkevidde, 4 til 20mA DC-utgang
5 279 NOK / enhet