Trykktransmitter, minimumstrykk 0 psi, maksimalt trykk 50 psi, elektriske tilkoblinger 4-pins DIN 43650 Form C-kontakt, utgang 4 til 20mA DC, nøyaktighet +/-0.25 prosent av full skala, antall ledninger 2, prosesstilkobling kjønn hann, Prosesstilkobling Størrelse 1/4 tommer, Prosesstilkoblingstype NPT, Strøm nødvendig 10 til 30V DC, NEMA-klassifisering NEMA 4X, IP-klassifisering IP66, serie 626, Maksimal driftstemperatur 200 grader F, Minimum driftstemperatur 0 grader F, Husmateriale rustfritt stål