Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TCF25RN Midget-sikring, ikke-indikerende, 25 A, bladende, tidsforsinkelse | BD3ZPY

BUSSMANN TCF25RN Midget-sikring, ikke-indikerende, 25 A, bladende, tidsforsinkelse

På lager
Vare: BD3ZPY Modell: TCF25RN
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
AC-spenningsvurdering600V
KroppsstilFirkantet kroppsblad
KlasseKlasse CF
FARGESvart
TilkoblingstypeBladende
Karakter25A
DC-spenningsvurdering600V
Elementdual
Frekvens50 / 60 Hz
Sikringsstørrelse / gruppeLav topp
SikringstypeSakte slag
Høyde25mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering100 KAIC ved 300V DC, 300 KAIC ved 600V AC
Lengde0.001 "
MaterialeGlass Polyster
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsmetodeChasis 35 mm
MonteringsstilDIN-montering
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
Responstid10 sek. på 500 %
SpeedTidsforsinkelse
OppsigelsestypePlugg for radialblad
typenFinger-Safe Dual Element Class Cube Cube Fuse med lav spenning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)300VDC
Bredde19mm
Ledningsstørrelse#2/0 til 600 kcmil Cu/Al

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)4.78
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

Bussmann TCF25RN dvergsikring brukes i kontrollpaneler, industrimaskiner og elektroniske enheter, noe som sikrer pålitelig og sikker drift. Denne dvergsikringen er ideell for å beskytte sensitivt utstyr mot overstrømsforhold.

Egenskaper:

  • Denne sikringen har en AC-spenning på 600VAC og DC-spenning på 300VDC.
  • Den har en kroppsstil med firkantet blad for forbedret elektrisk beskyttelse.
  • Denne langsomme sikringen er klassifisert under lavtoppsikringsstørrelsen/-gruppen for forbedret ytelse under lavspenningsforhold.
  • Den tilbyr DIN-montering for enkel installasjon og fingersikker design for brukerbeskyttelse.
  • Denne sikringen tåler temperaturer fra -40 til 80 grader C.
  • Den leveres med radiell bladpluggterminering for sikker og effektiv elektrisk tilkobling.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg denne Bussmann TCF25RN dvergsikringen?

A.

  • Slå av strømmen til kretsen for å unngå farer.
  • Velg riktig 25A Bussmann TCF25RN sikring.
  • Juster og sett inn den radiale knivpluggen i kontakten.
  • Trykk godt på sikringen for en sikker tilkobling.
  • Slå på kretsstrømmen igjen.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker denne sikringen?

A.

  • Slå alltid av strømmen før du håndterer eller installerer sikringen.
  • Sørg for at sikringens 25A-klassifisering samsvarer med kretskravene.
  • Sett inn og fest sikringen ordentlig i stikkontakten.
  • Hvis du er usikker, kontakt en ekspert eller elektriker for å få hjelp.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg denne sikringen for å forhindre elektriske farer?

A.

  • Inspiser regelmessig for fysisk skade, slitasje eller misfarging.
  • Hold sikringen og omgivelsene rene og fri for rusk.
  • Sørg for sikre tilkoblinger for radialbladplugg.
  • Hvis den snublet eller skadet, bytt den ut med en ny 25A sikring.
  • Følg riktige installasjonsretningslinjer for sikker drift.
  • Rådfør deg med en profesjonell for spørsmål om vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilBreddeKarakterDC-spenningsvurderingPris
BUSSMANN TCF70RN Industriell og elektrisk sikring, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm70A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF50RN Industriell og elektrisk sikring, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Firkantede kroppssikringer54mmDIN25mm50A-2 027 NOK
BUSSMANN TCF100RN Industriell og elektrisk sikring, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm100A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF90RN Midget Sikring, Slow Blow, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACFirkantet kroppsblad76mmDIN-montering25mm90A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF35RN Midget Sikring, Slow Blow, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACFirkantet kroppsblad54mmDIN-montering25mm35A300 VDC813NOK
BUSSMANN TCF15RN Industriell og elektrisk sikring, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm15A300 VDC476NOK
BUSSMANN TCF20RN Industriell og elektrisk sikring, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm20A300 VDC755NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TCF25RN Midget-sikring, ikke-indikerende, 25 A, bladende, tidsforsinkelse
476NOK / enhet