ORION Redusere bushing


filtre
Body Material: polypropylen
StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
3x11 / 2 RB
BlåIngen nav80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F758NOK
A
2x11 / 2 RB
BlåIngen nav80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F646NOK
A
3x2 RB
BlåIngen nav80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 grader til 160 grader F891NOK
B
4x11 / 2 RB
BlåIngen nav80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F1 626 NOK
C
11 / 2x1 / 2 RB
HvitSlip x Slip150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 grader til 210 grader F703NOK
C
1x3 / 4 RB
HvitSlip x Slip150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 grader til 210 grader F624NOK
C
2x3 / 4 RB
HvitSlip x Slip150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 grader til 210 grader F1 524 NOK
C
11 / 2x1RB
HvitSlip x Slip150 psi1.912 "1-1 / 2 "x 1"8040 grader til 210 grader F756NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?